Startseite

ORBIS - ORBOB572000 CB456 Canalina 60x45 mm, lunghezza 2 m - OB572000

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572000 CB456 Canalina 60x45 mm, lunghezza 2 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8426709913724

Artikelnummer

ORBOB572000

Herstellernummer

OB572000

Hersteller

ORB

Höhe:

45 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

RAL-Nummer:

9001

CB456 Canalina 60x45 mm. Materiale in PVC rigido antiurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0Base preforata. Coperchio Avvolgente