ORBIS - ORBOB557007 SANIBACT 500ML DISINFETTA.CONCENTRATO - OB557007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - außenseitig
Geeignet gegen Algen - nein
Geeignet gegen Schimmel - ja
Verpackung - Flasche
Inhalt - 500 ml
Packung
1 ST
EAN
8426709933715
Artikelnummer
ORBOB557007
Herstellernummer
OB557007
Hersteller
ORB
Anwendung:
außenseitig
Geeignet gegen Algen:
nein
Geeignet gegen Schimmel:
ja
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
500 ml
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
ja
Disinfettante Presidio Medico Chirurgico Registrazione n° 20145Soluzione concentrata da diluire 1:25 in acqua SANIBACT è un Disinfettante adatto alla pulizia di evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici dove si desideri avere un profondo livello di disinfezione ed è, inoltre, un efficace detergente, che garantisce il massimo livello di igiene durante il processo di pulizia. SANIBACT, che è un prodotto HACCP, è la soluzione ideale per: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, scuole, impianti sportivi, centri benessere, macellerie, industria dolciaria, panetterie, bar e ristoranti, gelaterie, hotel, industrie di lavorazione carni, pesce e verdure. Il prodotto non rilascia odori né residui, agisce in soli 5 minuti dalla sua applicazione ed estremamente concentrato: è infatti sufficiente una diluizione pari a 1:25. Il prodotto è efficace contro i seguenti virus: Influenza, Epatite B/C, HIV, Rota virus, Noro virus, ed Ebola Virus mentre, per quanto concerne i batteri, supera i test EN1276 EN 13697 e per le muffe supera i test EN13697. Modo d'uso: Diluire SANIBACT 1:25 in acqua. Erogare sulla superficie con trigger o pompa erogatrice (anche manuale, uguale al tipo utilizzato per erogare fitofarmaci), per garantire una omogenea e completa diffusione del prodotto. Risciacquare dopo 15 minuti. Prodotto per uso professionale, utilizzare indumenti protettivi adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.\nCARATTERISTICHE TECNICHECapacità: 500ml


