ORBIS - ORBOB550290 MA1510-15 MARRONE Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
200 ST
EAN
8426709924874
Artikelnummer
ORBOB550290
Herstellernummer
OB550290
Hersteller
ORB
Farbe:
braun
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.


