Startseite

ORBIS - ORBOB550286 MA1925-13 MARRONE Nastro isolante, spessore 0.13 mm, dimensioni: 19 mm x 25 m, confezione 120 pz - OB550286

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB550286 MA1925-13 MARRONE Nastro isolante, spessore 0.13 mm, dimensioni: 19 mm x 25 m, confezione 120 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.13 mm

Packung

  • 120 ST

EAN

8426709924850

Artikelnummer

ORBOB550286

Herstellernummer

OB550286

Hersteller

ORB

Farbe:

braun

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.13 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.