Startseite

ORBIS - ORBOB550236 BL1510-13 BLU Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550236

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB550236 BL1510-13 BLU Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.13 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8426709922931

Artikelnummer

ORBOB550236

Herstellernummer

OB550236

Hersteller

ORB

Farbe:

blau

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.13 mm

Länge:

10 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.