ORBIS - ORBOB550204 NE2525-13 NERO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz - OB550204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Packung
96 ST
EAN
8426709922771
Artikelnummer
ORBOB550204
Herstellernummer
OB550204
Hersteller
ORB
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.


