ORBIS - ORBOB550200 NE1510-13 NERO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz. - OB550200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Packung
200 ST
EAN
8426709922757
Artikelnummer
ORBOB550200
Herstellernummer
OB550200
Hersteller
ORB
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.


