ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA - OB537125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Mehrfachanzeige - nein
Temperaturmessung - ja
Kapazitätsmessung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709917951
Artikelnummer
ORBOB537125
Herstellernummer
OB537125
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
300 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Termometro Digitale Tascabile a Penna TDT-30 \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Portata da-50°C a +300°C\n - Risoluzione 0,1°C\n - Precisione±1°C\n - Pulsanti ON/OFF, MEMORIA \n - Grande display con lettura decimali


