ORBIS - ORBOB537020 SD-10 MULTIMETRO DIGITALE tascabile - OB537020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - sonstige
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
8426709915216
Artikelnummer
ORBOB537020
Herstellernummer
OB537020
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Kapazitätsmessung:
ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Max. Kapazitätsmessbereich:
200 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


