ORBIS - ORBOB531150 SCPPT100/A Sonda Di Temperatura termoresistenza PT100, campo lavoro -50°C +200°C, cavo SILICONE 3m, terminale 6x100 AISI 304, IP67 - OB531150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709917883
Artikelnummer
ORBOB531150
Herstellernummer
OB531150
Hersteller
ORB
Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: PT100, Descrizione: Termoresistenza PT100, Campo di lavoro: -50°C + 200°C, Sensore: 100 Ω @ 0 °C, Cavo: SILICONE 3m , Sezione cavo: 3x0,25mmq, Terminale: 6x100 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP67.


