ORBIS - ORBOB531120 SCTE22L-EA110ZP REGOLATORE DIGITALE per REFRIGERAZIONE da RETROQUADRO, IN: 2 sonde NTC/PTC e 1 digitale, OUT: 3 relè, campo lavoro -50°C +110°C,230 V - OB531120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -50...99 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709917814
Artikelnummer
ORBOB531120
Herstellernummer
OB531120
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50...99 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein


