Startseite

ORBIS - ORBOB531115 SCT305L-E2100ZP REG.REFR.32X74 1REL NTC - OB531115

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531115 SCT305L-E2100ZP REG.REFR.32X74 1REL NTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...99 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917807

Artikelnummer

ORBOB531115

Herstellernummer

OB531115

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...99 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Regolatori digitali dedicati alla refrigerazione con uscite relè per il controllo di compressore, sbrinamento, ventole e luce cella.\n - Dispositivi adatti al comando di unità refrigeranti ventilate a temperatura normale o bassa. A seconda del modello, gestione dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo (gas caldo) con sonda di fine sbrinamento e segnalazione allarme temperatura sul display\n - Lo strumento può disporre di un ingresso multifunzione denominato MFI, configurabile in modi diversi, tra tutti segnaliamo la possibilità di abilitare il set-point ridotto\n - Possibilità di bloccare l'uso della tastiera e prevedere o meno l'inserimento di una password\n - Possibilità di impostare il tipo di intervento di sbrinamento più idoneo e vincolare il funzionamento delle ventole al compressore o alla presenza di determinate condizioni di temperatura\n - Una serie di parametri consente di proteggere il compressore da partenze ravvicinate e di attivarlo ad intervalli prestabiliti in caso di sonda guasta\n - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce\n - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V AC ± 10%\n - Campo di lavoro: -50 °C +110 °C\n - Visualizzazione: Display 3 Digit\n - Ingressi:\n - 1 Sonda NTC / PTC\n - 1 Ingresso MFI configurabile\n - Uscite: 1 Relè compressore 16(5)A 250V AC\n - Uscita dati: No\n - Autoconsumo: 3 VA\n - Programmazione: EEPROM\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C\n - Grado di protezione sul frontale: IP 65\n - Dimensioni: Foro 71 x 29 mm