ORBIS - ORBOB531095 SCD210E7/A665 REGOLATORE DIGITALE UMIDITà e PRESSIONE MODULARE, 4 moduli DIN, IN: 1 da 4-20mA, OUT: 1 relè, campo lavoro %RH o bar,230 V - OB531095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Mehrfachanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709917760
Artikelnummer
ORBOB531095
Herstellernummer
OB531095
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein


