Startseite

ORBIS - ORBOB531075 SCD213E5/A665 TERMOREGOLATORE DIGITALE MODULARE , 4 moduli DIN, IN: 1 sonda Tc J-K e 1 digitale, OUT: 2 relè, campo lavoro 0°C +999°C, 230 V - OB531075

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531075 SCD213E5/A665 TERMOREGOLATORE DIGITALE MODULARE , 4 moduli DIN, IN: 1 sonda Tc J-K e 1 digitale, OUT: 2 relè, campo lavoro 0°C +999°C, 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0...999 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917722

Artikelnummer

ORBOB531075

Herstellernummer

OB531075

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

0...999 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

SCD213E5/A665. La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione. La serie SCD2 ha ingressi digitali euscite relè di funzione. L’ interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un’ ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. Punto decimale automatico. Password protezione parametri. È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer. Ingressi 1 Sonda Tc J-K. 1 Ingresso Digitale. Uscite 1 Relè 8(3)A 250V AC