ORBIS - ORBOB531070 SCD210E5/A665 TERMOREGOLATORE DIGITALE MODULARE , 4 moduli DIN, IN: 1 sonda Tc J-K e 1 digitale, OUT: 1 relè, campo lavoro 0°C +999°C, 230 V - OB531070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - 0...999 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709917715
Artikelnummer
ORBOB531070
Herstellernummer
OB531070
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messbereich:
0...999 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein


