ORBIS - ORBOB531010 SCL210L-E3010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: 1 sonda PT100 e 1 Digitale, OUT: 1 relè, campo lavoro -80°C +800°C, 230 V - OB531010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -80...800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709917593
Artikelnummer
ORBOB531010
Herstellernummer
OB531010
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messbereich:
-80...800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein


