Startseite

ORBIS - ORBOB531002 SCL250L-AM010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: multisonda, OUT: 1 relè, 12-24 V AC/DC - OB531002

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531002 SCL250L-AM010ZP TERMOREGOLATORE DIGITALE da RETROQUADRO 32x74, IN: multisonda, OUT: 1 relè, 12-24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

  • Mehrfachanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709927158

Artikelnummer

ORBOB531002

Herstellernummer

OB531002

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

ja

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

SCL250L-BM000ZP. Termoregolatori digitali retroquadro 32x74, multisonda, dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con un range da -90 °C a +999 °C. •Ingresso MULTIsonda configurabile da parametro (PTC, PT100, TC-J e TC-K). Ingresso digitale configurabile (MFI), con il quale è possibile spegnere o accendere il dispositivo, selezionareil set point di lavoro e attivare allarmi esterni. Il modello SCL270L permette, a scelta, una regolazione di tipo ON/OFF o PID con funzione AUTOTUNING (i parametri per la regolazione vengono determinati in automatico). Il modello SCL270L prevede la funzione SOFT-START per il raggiungimento graduale della temperatura, riducendo l’effetto del superamento per inerzia termica del set-point. Il modello SCL270L prevede la funzione BUMPLESS per la riduzione del fenomeno delle sovraelongazioni. Calibrazione sonda in modo digitale e non analogico. Segnalazione sonda temperatura in corto o guastaSegnalazione temperatura oltre i limiti dello strumento. Storico picchi di temperatura, con la memorizzazione deivalori massimi e minini raggiunti, con gli eventi di black-out. Segnalazione allarme temperatura: è possibile fissare dueallarmi di temperatura, relativi al set-point o assoluti. Protezione uscita: una seriedi parametri consentono di proteggere l’uscita da partenze ravvicinate e di attivarla e disattivarla in caso di sonda guasta. Menù suddiviso in parametri amministratore/utente/ fabbrica. Display a 3 cifre con icone con punto decimale automatico. Interfaccia IFS che consente di operare direttamente con lo strumento tramite la chiave FASTSET. In questo modo è possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Password protezione parametri