ORBIS - ORBOB530993 SCL250D-EM010ZP REG.DIN4M 1RELMULTISONDA - OB530993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - ja
Separater Fühler - ja
Mehrfachanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709933975
Artikelnummer
ORBOB530993
Herstellernummer
OB530993
Hersteller
ORB
Anzeige:
digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
ja
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
nein
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


