Startseite

ORBIS - ORBOB528460 SHUNT 15A 60mV

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528460 SHUNT 15A 60mV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912048

Artikelnummer

ORBOB528460

Herstellernummer

OB528460

Hersteller

ORB

Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. - La caduta di tensione nominale massima puo essere di 60 mV - L'installazione consigliata e quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilita di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le piu svariate esigenze di installazioneCARATTERISTICHE TECNICHE - Precisione: 0,005 - Corrente di Sovraccarico: - 1,2 In permanente - 10 In x 5 sec (1 -500A) - 5 In x 5 sec (600 -2KA) - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA) - Temperatura di Funzionamento: -20?C +60 ?C - Basetta Isolante: Da 1 a 25 ARIFERIMENTI NORMATIVI - EN 61010 - EN 60051 - EN 50081-82 - VDE 0410 - BS 89