ORBIS - ORBOB520020 METRAM-V+A Strumento multifunzione amperometro e voltmetro, 2 moduli DIN, portata 600 V AC - TA x/5A AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...600 V
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Messsystem - digital
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709106812
Artikelnummer
ORBOB520020
Herstellernummer
OB520020
Hersteller
ORB
Messbereich:
0...600 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Messsystem:
digital
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
METRA M-V+A. Strumenti digitali che possono essere utilizzati come voltmetri o amperometri in relazione al tipo di collegamento e all’impostazione effettuata. Disponibili in tre versioni: METRA M-V/A: Voltmetro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento e all’impostazione effettuata, versione modulare 2 DIN. METRA Q-V/A: Voltmetro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento e all’impostazione effettuata, versione retroquadro 72x72 mm. METRA M-V+A: Voltmetro + Amperometro, versione modulare2 DIN. Voltmetro ad inserzione diretta fino a 600 V ACAmperometro con connessione amperometrica tramite TA x/5A. Rapporti di trasformazione selezionabili tramite dip-switch (per TA x/5 A):5-10-15-20-25-40-50-60-100-150-200-250-400-500-600-800-1000- 1,5KA-2,00KA-2,50KA,4,00KA/5A (METRA M-V/A, METRA Q-V/A). Da 5/5 a 1000/5 A con step di 5 (METRA M-V+A). Display a led 3 digit rossi. Selezione del punto decimale. Indicazione valori fuori scala