ORBIS - ORBOB516520 ELETTROVALVOLA 2"230V, NC a riarmo manuale, corpo: ALLUMINIO, attacco 2"DN50 - OB516520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoffgüte - sonstige
Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
1 ST
EAN
8426709915209
Artikelnummer
ORBOB516520
Herstellernummer
OB516520
Hersteller
ORB
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Spannungsfrei wenn geöffnet:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Max. Differenzdruck AC-Ausführung:
0.5 bar
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP):
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Nothandbedienung:
ohne
Höhe:
218 mm




