Startseite

ORBIS - ORBOB516012 ELETTROVALVOLA 1/2"230V, NA a riarmo manuale, corpo: OTTONE, attacco 1/2"DN15 - OB516012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912666

Artikelnummer

ORBOB516012

Herstellernummer

OB516012

Hersteller

ORB

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Max. Differenzdruck AC-Ausführung:

0.5 bar

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP):

IP65

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Nothandbedienung:

ohne

Höhe:

109 mm

Elettrovalvola in ottone, Versione normalmente aperta: - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE.