Startseite

ORBIS - ORBOB400232 UNO QRD 230 V OROLOGIO 1M - OB400232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001902

Artikelnummer

ORBOB400232

Herstellernummer

OB400232

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

L'interruttore orario UNO consente di gestire un carico elettrico mediante una programmazione giornaliera. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante a cavalierini imperdibili.\n - Programmazione giornaliera\n - Contatto libero da potenziale\n - Versione senza riserva di carica\n - Coperchio trasparente piombabile\n - Selettore automatico-manuale\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V AC\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 2500 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2500 W\n - Lampade basso consumo: 1000 VA\n - LED: 100 VA\n - Riserva di carica: 150 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 0,5 W\n - Tipo di contatto: In chiusura\n - Interruttore manuale: OFF-Automatico-ON\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\n - N° Cavalieri: 96\n - Tempo minimo intervento : 15 minuti