ORBIS - ORBOB326610 DAMI TERM.INCASSO 230V NERO - OB326610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709124533
Artikelnummer
ORBOB326610
Herstellernummer
OB326610
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.2...1 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
65.6 mm
Höhe:
44 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3.3 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein