Startseite

ORBIS - ORBOB326500 THEO CRONOT.INCASSO SETT. BAT BIANCO/NER - OB326500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709123956

Artikelnummer

ORBOB326500

Herstellernummer

OB326500

Hersteller

ORB

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

P

Differenzwert:

-3.5...3.5 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

65.6 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

44 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

50.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il cronotermostato THEO è un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell’impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale.\n - La temperatura misurata, l’ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su unampio un display retroilluminato\n - Comandi touch sensitive con effetto sonoro \n - Quattro livelli di temperatura impostabili: Comfort , Fuori casa , Risparmio e Antigelo\n - Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a +9°C)\n - Programmazione settimanale: possibilità di impostare 7 programmi indipendenti e programmabili (uno per ogni giorno della settimana)\n - Funzione COPY per la replica di un programma giornaliero in altri giorni della settimana\n - Intervento minimo delcambio di temperatura 30 minuti\n - Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento)\n - Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate).\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 2 Batterie Alkaline LR03/AAA 1,5V\n - Portata dei contatti: 5 (3) A - 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno\n - Precisione della misura della temperatura : ± 0,5 °C (@ 21 °C)\n - Campionamento della temperatura ogni 60 secondi\n - Risoluzione temperatura visualizzata 0,1 °C\n - Range temperatura visualizzata: da 0 °C a 50 °C\n - Range regolazione temperatura: da +5 °C a +35 °C\n - Scala regolazione temperatura: 0,5 °C\n - Correzione temperatura misurata da -3,5 °C a +3,5 °C (preimpostata 0 °C)\n - Temperatura antigelo: Regol. tra 1 e 9 °C (preimpostata 5 °C)\n - Programmi ammessi: 7 (uno per ogni giorno della settimana)\n - Tempo minimo programmabile: 30 minuti\n - Campionamento dello stato del relè: ogni 60 secondi\n - Modalità di funzionamento selezionabile: Riscaldamento (inverno) o Condizionamento (estate)\n - Tipo di regolazione selezionabile: \n - ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 °C(preimpostato 0,2 °C)\n - PROPORZIONALE a scelta tra: P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C÷+0,5 °C); P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C÷+0,8 °C); P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra1 e 5 minuti (preimpostato 1 minuto) e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C (preimpostata 1,5 °C)\n - Cambio automatico ora solare-legale: selez. ON/OFF (preimpostato ON)\n - Blocco tastiera attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa\n - Retroilluminazione display: si attiva alla pressione di qualsiasi tasto e permane per circa 10 secondi\n - Tasti di comando: Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso e Alto\n - Sensore temperatura: NTC / 10K@25 °C\n - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +45 °C\n - Temperatura di trasporto e immagazzinamento: da -10 °C a +60 °C\n - Classe di precisione: II secondo EN 60335 se installato correttamente\n - Tipo di protezione: IP40 se installato correttamente\n - Situazione inquinamento ambientale: 2\n - Tensione transitoria d’impulso: 2,5 kV\n - Collegamenti Mediante morsetti per conduttori sezione 1,5 mm² massimo\n - Placche compatibili (*): BITICINO (Living international, Axolute, Light e Matix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela, Cross); GEWISS CHORUS (Art, Chorus Lux); AVE (Sistema 44); MASTER\n - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.