Startseite

ORBIS - ORBOB326210 NEXU NERO WIFI PARETE 230V CRON. - OB326210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Mit Empfänger - ja

  • Farbe - schwarz

  • Sensor extern - nein

  • Uhrentyp - Wochenuhr

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709114442

Artikelnummer

ORBOB326210

Herstellernummer

OB326210

Hersteller

ORB

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

schwarz

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenzwert:

0.2...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

126 mm

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

6

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

85 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

24 mm

Cronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di:\n- Programmare a scelta 4 o 6 scenari giornalieri e diversificabili per i 7 giorni della settimana\n - Impostare fino a 6 livelli di temperatura giornalieri\n - Selezionare la modalità di funzionamento :\n - Automatico\n - Manuale temporaneo\n - Manuale permanente (Termostato)\n - Prolungare l'orario dello scenario corrente fino a 3 ore\n - Spegnere il Cronotermostato in modalità OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze\n - Correggere la lettura della temperatura misurata\n - Attivare il servizio di Geolocalizzazione in uscita che misura l'allontanamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va oltre il limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera abbassare in anticipo la Temperatura dal livello di Comfort a quello di Risparmio\n - Attivare il servizio di Geolocalizzazione al rientro che misura l'avvicinamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va al di sotto del limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera alzare in anticipo la Temperatura dal livello di Risparmio a quello di Comfort\n - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti\n - Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi In alternativa è possibile intervenire sul Cronotermostato NEXU WiFi per:\n - Regolare la temperatura in modo Manuale permanente (Termostato) o temporaneo\n - Regolare il Differenziale e la Temperatura Antigelo\n - Spegnere il Cronotermostato e Bloccare la tastiera\n - La temperatura e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato\n - Tasti touch sensitive retroilluminati\n - App disponibile per dispositivi iOS e Android\n - Possibilità di essere gestito anche tramite comandi avoce con l'impiego di Assistenti vocali (Google Home e Alexa)\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 5 (1) A a 250 V AC\n - Tipo di contatto: Semplice in apertura\n - Tipo di regolazione: ON-OFF\n - Differenziale: Regolabile da 0,2°C a 1°C (default 0,2 °C)\n - Precisione temperatura: ± 1 °C\n - Risoluzione: 0,1 °C\n - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C\n - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C)\n - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C\n - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 °C a +50 °C\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C\n - Display: LCD a retroilluminazione negativa\n - Grado di protezione: IP 20\n - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta\n - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)