Startseite

ORBIS - ORBOB325910 PLAN SW TERMOST.EL.PARETE 230VSELETT. ES - OB325910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709929145

Artikelnummer

ORBOB325910

Herstellernummer

OB325910

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...1 K

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

113 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

32.4 mm

Termostato elettronico per installazione a parete / semincasso su scatola tipo 503.\n - Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)\n - Tre modalità di funzionamento impostabili tramite selettore: estate, inverno, OFF\n - LED di segnalazione intervento relè in uscita\n - Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 1 °C\n - Il Termostato può essere montato a parete o a semincasso su scatola tipo 503\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V (±10%)\n - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz\n - Portata dei contatti: 8 A - 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Tipo di regolazione: ON/OFF\n - Differenziale: Fisso a 1 °C\n - Precisione misura della temperatura: ± 0,5 °C\n - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 40 °C\n - Tipo di protezione: IP 30 frontale\n - Installazione: Parete / Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)