ORBIS - ORBOB325820 BIKO APP ALLUMINIO, Cronotermostato digitale da incasso bluetooth, programmazione giornaliera/settimanale, alim. 2 batterie 1,5V - OB325820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - ja
Farbe - Silber
Sensor extern - nein
Uhrentyp - Wochenuhr
Packung
1 ST
EAN
8426709110574
Artikelnummer
ORBOB325820
Herstellernummer
OB325820
Hersteller
ORB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
Silber
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Mit Display:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
II
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
65.5 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
6
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
44 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
50 mm