Startseite

ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE Termostati digitali da parete, funzionamento riscaldamento/condizionamento, due livelli impostabili, Alim. 2 batterie 1.5V - OB324410

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE Termostati digitali da parete, funzionamento riscaldamento/condizionamento, due livelli impostabili, Alim. 2 batterie 1.5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709107017

Artikelnummer

ORBOB324410

Herstellernummer

OB324410

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Montageart:

Aufputz

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

anthrazit

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.2...1 K

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

122 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

27 mm

Termostato elettronico dotato di display per la visualizzazione della temperatura. Modalita` funzionamento riscaldamento/condizionamento. Due livelli di temperatura impostabili (diurna e notturna). Possibilita` variazione differenziale. Funzione antigelofissa a +5ºC. Possibilità di impostare un limite superiore/inferiore di temperatura. NEO ML + può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento grazie all’ ausilio di una sonda esterna per il controllo della temperatura e la gestione della soglia massima di temperatura garantendo un ulteriore protezione del pavimento stesso in funzione del materiale utilizzato. Il design accattivante e piacevole rende il termostato NEO ML adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente. SONDA NON INCLUSA.