Startseite

ORBIS - ORBOB321232 CLIMA FANCOIL TERMOSTATO - OB321232

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB321232 CLIMA FANCOIL TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104207

Artikelnummer

ORBOB321232

Herstellernummer

OB321232

Hersteller

ORB

Termostato ambiente a membrana gas.\n - I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative\n - Una manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata\n - Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori)\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: Non necessita\n - Portata dei contatti: 10(1,5) A/ 250 V\n - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C\n - Differenziale: Fisso a 1,5 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Parete