ORBIS - ORBOB290273N SUPRA QRD 12V AC OROLOGIO 2.5M - OB290273N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709110086
Artikelnummer
ORBOB290273N
Herstellernummer
OB290273N
Hersteller
ORB
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
12...12 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
96 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Breite:
52.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
66 mm