ORBIS - ORBOB270229 ALPHA S Interruttore Orario Elettromeccanico da parete, retroquadro e barra DIN,settimanale,senza riserva, 120V - OB270229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709002688
Artikelnummer
ORBOB270229
Herstellernummer
OB270229
Hersteller
ORB
Interruttore orario elettromeccanico di dimensioni 72x72 mm che incorpora la piu avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite lancette, che permettono una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale, su di un quadrante dotato di cavalierini imperdibili. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, e un controllo automatico di montaggio indipendente, puo essere installato a parete, su binario DIN (da 35 mm secondo EN 60715) oppure retroquadro. Un comando anuale consente l'inserimento o l'esclusione del contatto per effettuare eventuali operazioni sull'impianto utilizzatore. - Programmazione settimanale - Contatto libero da potenziale - Coperchio trasparente di protezioneCARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 120 V - Frequenza nominale: 50 - 60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 100 VA - Riserva di carica: Senza Riserva - Precisione di funzionamento: In funzione della frequenza di rete - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico - Temperatura di funzionamento: -10 ?C a +50 ?C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715.Installazione su base con terminali faston. - N? Cavalieri: 84 - Tempo minimo intervento : 2 ore


