ORBIS - ORBOB270223 ALPHA S 230 V OROLOGIO - OB270223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709001957
Artikelnummer
ORBOB270223
Herstellernummer
OB270223
Hersteller
ORB
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Programmscheibenteilung 1:
84 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
43 mm