ORBIS - ORBOB163132 ISI S Interruttore orario a spina,giornaliero, spina 16A, presa Bipasso, 230V - OB163132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ Bipasso
Uhrentyp - Wochenuhr
Antriebsart - quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit - 120 min
Ausführung - analog
Packung
1 ST
EAN
8426709102616
Artikelnummer
ORBOB163132
Herstellernummer
OB163132
Hersteller
ORB
Ausführung der Steckdose:
Italienischer Typ Bipasso
Uhrentyp:
Wochenuhr
Antriebsart:
quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit:
120 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein


