Startseite

ORBIS - ORBOB163033 ISI D SK Interruttore orario a spina,giornaliero, spina Schuko, presa Schuko, 230V - OB163033

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB163033 ISI D SK Interruttore orario a spina,giornaliero, spina Schuko, presa Schuko, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104726

Artikelnummer

ORBOB163033

Herstellernummer

OB163033

Hersteller

ORB

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Uhrentyp:

Tagesuhr

Antriebsart:

quarzgesteuert

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Ausführung:

analog

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Automatische Sommer-/Winterumstellung:

nein

Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Interruttore automatico-acceso permanente.