Startseite

ORBIS - ORBOB140622 MINICARG USB A+C 5VDC 3A INC ALIM.230V - OB140622

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB140622 MINICARG USB A+C 5VDC 3A INC  ALIM.230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709125646

Artikelnummer

ORBOB140622

Herstellernummer

OB140622

Hersteller

ORB

Alimentatore USB A ed USB C da incasso utile per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici con alimentazione 5 VDC.\n - Alimentatore da incasso 1 modulo serie civile\n - Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione\n - In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili\n - Uscita standard USB a 5 VDC\n - Corrente in uscita max 3 A\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 110-230 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Consumo Proprio : <0.05 W\n - Uscita USB: 5 VDC 3 A - 15 W Max\n 9 VDC 2,22 A - 18 W Max\n 12 VDC 1,67 A - 20 W Max\n - Corrente uscita USB: max 3 A\n - USB tipo A: Ricarica rapida QC3.0 (20 W)\n - USB tipo C: Ricarica rapida PD3.0/QC3.0 (20 W)\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C\n - Tipo di protezione: IP 20\n - Serie compatibili (*): BTICINO (Living, LivingLight, LivingLight Tech, LivingLight Air, Axolute, Axolute Air, Matix), VIMAR (Plana, Eikon, Arké), GEWISS (Chorus) e AVE (Sistema 44) e SCHNEIDER (Unica 3 moduli).\n* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari