Startseite

ORBIS - ORBOB140602 MINICARG USB Alimentatore USB da incasso, 5VDC - 2.1A Max, con forntalini BIANCO, ANTRACITE e ALLUMINIO intercambiabili, 1 modulo DIN, 230V - OB140602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2.1 mA

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 207...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113803

Artikelnummer

ORBOB140602

Herstellernummer

OB140602

Hersteller

ORB

Max. Ausgangsstrom:

2.1 mA

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

207...253 V

Frequenz:

50...60 Hz

MINICARG USB. Alimentatore USB da incasso utile per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici con alimentazione 5 VDC.Alimentatore da incasso 1 modulo serie civile. Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione. In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Uscita standard USB a 5 VDC. Corrente in uscita max 2 A. Alimentazione 230 V AC