Startseite

ORBIS - ORBOB137812 COMBIMAT RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB137812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709117238

Artikelnummer

ORBOB137812

Herstellernummer

OB137812

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Temperatur:

-20...45 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

88 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

105 mm

Einbautiefe:

44 mm

Einbaulänge:

105 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.\n - Montaggio a incassocon un angolo di rilevazione di 360°\n - Montato ad una altezza di 2,5mt, copre una superficie con un diametro 24 mt\n - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 VAC\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 10 A / 230 V\n -Carichi massimi:\n - Incandescenza: 2200 W\n - Fluorescenza: 1200 VA\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2200 W\n - Lampade basso consumo: 600 VA\n - LED: 300 VA\n - Autoconsumo: 5,4 VA (0,38 W)\n - Range luminosità: 10 - 2000 lux\n - Range temporizzazione: 30 s - 30 min ; impulso 1 s (aperto 9 s tempo minimo)\n - Angolo di rilevamento: 360°\n - Campo di rilevamento:\n - Fino a 24 m di diametro a 2,5 m di altezza (a temperatura 24 °C)\n - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +45 °C\n - Grado di protezione: IP 20\n - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Installazione: Incasso