Startseite
Nicht mehr in Produktion

ORBIS - ORBOB136312 MINISELF LED LAMP.EMERGEN.INC B/N 1 MOD.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112271

Artikelnummer

ORBOB136312

Herstellernummer

OB136312

Hersteller

ORB

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Transparent:

nein

MINISELF - Lampada di emergenza da incasso un modulo serie civile, compatibile con le principali serie con un sistema di adattatori intercambiabili + tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminioinclusi nella confezione. Lampada dotata di due LED ad levata efficienza luminosa. Autonomia 2 ore