Startseite

ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE - OB135812

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709114114

Artikelnummer

ORBOB135812

Herstellernummer

OB135812

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Temperatur:

-20...40 °C

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

100 mm

Einbaubreite:

72 mm

Einbaulänge:

80 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.\n - Montaggio a parete con un angolo di rilevazione di 200°\n - Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale se posizionato a 2-3 metri di altezza\n - Testina sensore regolabile con rotazione orizzontale di 180° e rotazione verticale di 45°\n - Grado di protezione IP55\n - Regolazione del campo di luminosità\n - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione)\n - In dotazione tre limitatori dell'area di rilevamento, ciascuno suddiviso in 4 settori, divisibili secondo le necessità\n - Tecnologia"Zero Crossing" che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 5 A / 230 V\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 1000 W\n - Fluorescenza: 600 VA\n - Alogena basso voltaggio: 600 VA\n - Alogena 230 V AC: 1000 W\n - Lampade basso consumo: 600 VA\n - LED: 60 VA\n - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (circa 1 W)\n - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale\n - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C\n - Range luminosità:5-30-2000 lux\n - Range temporizzazione: 3 s - 30 min.\n - Angolo di rilevamento: 200°\n - Campo di rilevamento: Frontale: fino a 12 m, Laterale: fino a 8 m (a temperatura di 20 °C)\n - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Grado di protezione: IP55\n - Installazione: Parete