Startseite

ORBIS - ORBOB134930 CIRCUMAT PRO DALI Rivelatore di presenza da soffitto, rilevamento: angolo 360°, diametro 30m ad altezza 3.5m, 230V - OB134930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 30 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112639

Artikelnummer

ORBOB134930

Herstellernummer

OB134930

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

30 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

30 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Temperatur:

-10...40 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

68 mm

Durchmesser:

140 mm

Einbaubreite:

140 mm

Einbaulänge:

140 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

CIRCUMAT PRO DALI . Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360°.Montato ad una altezza di 3,5 mt, copre una superficie con un diametro 30 mt.Regolazione della luminosità.Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione).Controllo dinamico dell’illuminazione con funzione LUCE COSTANTE. La variazione della luce naturale è compensata dall’illuminazione artificiale, mantenendo costante il livello totale della luminosità impostataFunzione di STAND-BY, dopo il tempo di attivazione, se non viene rilevato un movimento, riduce l'intensità dell'illuminazione garantendo un livello minimo di luce.Regolazione del tempo di luce di Stand-by.Al Rivelatore può essere collegato un pulsante esterno per il controllo manuale dell’illuminazione Selettore DALI per l’indirizzamento dei gruppi luminosi da controllare.In dotazione un limitatore dell’area di rilevamento suddiviso in 8 settori con 3 altezze. Ogni settore blocca un’area di 45°. Il sensore reca un led di colore BLU che si accende a rilevamento avvenuto