ORBIS - ORBOB134912 CIRCUMAT PRO CR RIV.PRES.360 IP44 PROG. - OB134912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 10 min
Max. Reichweite frontal - 30 m
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8426709109219
Artikelnummer
ORBOB134912
Herstellernummer
OB134912
Hersteller
ORB
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
10 min
Max. Reichweite frontal:
30 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
30 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
30 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
1 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...1000 lx
Temperatur:
-10...40 °C
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Tiefe:
68 mm
Durchmesser:
140 mm
Einbaubreite:
140 mm
Einbaulänge:
140 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein





