ORBIS - ORBOB131712 VEGA Interruttore crepuscolare fissaggio a palo o parete, 230V - OB131712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 5...300 lx
Montageart - Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8426709100872
Artikelnummer
ORBOB131712
Herstellernummer
OB131712
Hersteller
ORB
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
5...300 lx
Montageart:
Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Einschalthelligkeit:
5...300 lx
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
2000 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
60 s
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54




