ORBIS - ORBOB120135 CTME BASIC Temporizzatore a parete azionato con GETTONE a 3 righe, 230V - OB120135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zeitabhängig
Nennspannung - 230 V
Einwurf - Wertmarke
Steuerung - elektronisch
Anzeige - 1-stellige LED
Packung
1 ST
EAN
8426709113261
Artikelnummer
ORBOB120135
Herstellernummer
OB120135
Hersteller
ORB
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Einwurf:
Wertmarke
Steuerung:
elektronisch
Anzeige:
1-stellige LED
Leistungsaufnahme:
5 VA
Stromart:
AC
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
201 mm
Breite:
145.2 mm
Tiefe:
91 mm
CTME BASIC 3R. Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite. Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display. Temporizzazione regolabile e cassetto estraibileporta monete