Startseite

ORBIS - ORBOB110416CH ORBISON DUO Campanello timbrico BITONALE con Buzzer, 230V - OB110416CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Tonart - alternierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709003456

Artikelnummer

ORBOB110416CH

Herstellernummer

OB110416CH

Hersteller

ORB

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

alternierend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

ORBISON DUO 230 V. ORBISON è un campanello timbrico bitonale mentre ORBISON DUO ha in più un buzzer che permette di differenziare due chiamate distinte con un unico prodotto. Frequenza nominale 50-60 Hz.