ORBIS - ORBOB100010 CONF SPL MONOFASE/TRIFASE, Configurazione SPL per stazione di ricarica monofase e trifase - OB100010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709123222
Artikelnummer
ORBOB100010
Herstellernummer
OB100010
Hersteller
ORB
SPL - SISTEMA DI GESTIONE DELLA POTENZAGrazie a questo sistema non e necessario cambiare il contatore.Per installazioni in edifici con piu punti di ricarica e stato sviluppato un sistema intelligente che ha lo scopo di modulare temporaneamente la potenza utilizzata per caricare i veicoli elettrici in funzione del consumo dell'installazione ed evitare un'interruzione di corrente in tutto l'edificio, dovuta all'intervento delle protezioni dal consumo eccessivo sulla linea di alimentazione principale.Grazie a questo sistema e con un fattore di simultaneita di 0,3 e possiblile prevedere un numero di stazioni di ricarica superiore rispetto alla situazione senza SPL con un fattore di simultaneita uguale a 1.