ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE - OB080142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Rückfallverzögerung - 1...3 min
Montageart - sonstige
Funktion - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8426709001230
Artikelnummer
ORBOB080142
Herstellernummer
OB080142
Hersteller
ORB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Rückfallverzögerung:
1...3 min
Montageart:
sonstige
Funktion:
mechanisch
Einbautiefe:
42 mm
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Versorgungsspannung:
120...120 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA


