Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP705098003400 LEDSTREETLIGHT POLE-TOP-76-ADAPTER-60 - 705098003400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 304 mm

  • Breite - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6941497755100

Artikelnummer

OPP705098003400

Herstellernummer

705098003400

Hersteller

OPP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

304 mm

Breite:

89 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

200 mm

Transparent:

nein

Accessorio per apparecchi stradali nelle gamme a LED Streetlight e Roadlight