OPPLE LIGHTING BV - OPP545098006100 LEDHIGHBAY-E2 REFLECTOR-RD407 - 545098006100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 407 mm
Breite - 407 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
6941497757913
Artikelnummer
OPP545098006100
Herstellernummer
545098006100
Hersteller
OPP
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
407 mm
Breite:
407 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
146 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
407 mm
Riflettore per ridurre l'abbagliamento, come accessorio per Highbay Ecomax 80 W




