Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP543016006700 LEDPOSTTOP-P 50W-4000-W - 543016006700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6800 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 1048.34 kg CO2 eq.

EAN

6941408854892

Artikelnummer

OPP543016006700

Herstellernummer

543016006700

Hersteller

OPP

Max. Systemleistung:

50 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6800 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

0.5 m

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

450 mm

Höhe/Tiefe:

565 mm

Länge:

450 mm

Durchmesser:

450 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Soluzione professionale per un'illuminazione dall'elevata qualità della luce. Integrazione perfetta in ogni applicazione da esterno. Disponibili diverse ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa e ridurre l’abbigliamento. Corpo in alluminio pressofuso per un'ottimale dissipazione del calore. IP66 ideale per ambienti costieri.